- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 亀甲金網のおすすめ人気ランキング
亀甲金網のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新96件の「亀甲金網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亀甲網」、「金網 ネット」、「亀甲金網 亜鉛」などの商品も取り扱っております。
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)25仕様#25.5幅(mm)910
1巻
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
1巻
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手27
1巻
¥7,198税込¥7,918
翌々日出荷
tantoreステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910長さ(m)3網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
線径(Φmm)0.8番手#20
安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910長さ(m)30網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
1本
¥29,900税込¥32,890
3日以内出荷