二層管のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
233件の「二層管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 配管 ホース」、「ポリエチレン管 50」、「排水管遮音シート」などの商品も取り扱っております。

T管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)ランキング2位
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

KPN床バンド 昭和コーポレーションランキング3位
昭和コーポレーションKPN床バンド
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
1個
459税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所ランキング4位
・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)ランキング5位
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

昭和コーポレーションKPNサドルバンド
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
1個
199税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
1個
889税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー質量(kg)7.1呼び75、100、150適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
62,980税込69,278
翌々日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷

1個
669税込736
当日出荷

1個
549税込604
当日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
499税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・カポリエコパイプ(銅二層管)の曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
呼び径10
1個(3m)ほか
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)