- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 二股端子のおすすめ人気ランキング
二股端子のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「二股端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐端子」、「二股配線」、「二股ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499税込¥549
当日出荷
ケーブル加工時の分岐に。
テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54色黒材質PVC
1袋(20個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469税込¥516
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389税込¥428
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469税込¥516
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399税込¥439
当日出荷
古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
ネグロス電工低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質軟質ビニルコンバウンド適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥879税込¥967
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下