京セラ cnmgのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
208件の「京セラ cnmg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックチップ」、「ノーズR 1.2」、「TNMG1604」などの商品も取り扱っております。
チップ CNMG 京セラランキング1位
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,698税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

チップ CNMG PG 京セラランキング2位
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,598税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ CNMG-PG 京セラランキング3位
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG モノタロウランキング4位
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ CNMG-HQ 京セラランキング5位
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,398税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)材質CVDコーティング仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0181形状ひし形80°厚さ(mm)4.76質量(g)9.5等級M級切刃長さ(mm)12.9呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1セット(10個)
7,698税込8,468
6日以内出荷

厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
6,598税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(184種類の商品があります)


逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
9,198税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)