- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 仕切りのおすすめ人気ランキング
仕切りのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新40,830件の「仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕切り版」、「仕切りラック」、「引き出し収納 仕切り」などの商品も取り扱っております。
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1色透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP色白ピッチ(mm)15
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40高さ(mm)60材質PET 0.5t
サンコー(三甲)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白エスコ品番EA508AY-11材質ポリスチレン
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷
セット内容大2枚、小3枚適合本体R-170・RP-170色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139税込¥153
当日出荷
1パック(6本)
¥900税込¥990
当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29