- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 伸縮 網のおすすめ人気ランキング
伸縮 網のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新162件の「伸縮 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「池 掃除 網」、「玉網」、「プール掃除ネット」などの商品も取り扱っております。
ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
1個
¥3,900税込¥4,290
当日出荷
TRUSCOタモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ナリカ魚網 FN-194L
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000税込¥4,400
7日以内出荷
あみのエーワン超なが!スーパーロングピンポイントネット
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約800寸法(cm)14×170×(480)×3.5網目(mm)約1深さ(cm)網:100
1個
¥14,500税込¥15,950
11日以内出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
あみのエーワンタフネット・メタル39(伸縮式/ヘッド着脱) 3本組
ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約620寸法(cm)39×121(189)×3網目(mm)約3深さ(cm)網:50
1セット(3本)
¥15,980税込¥17,578
15日以内出荷
あみのエーワンスクーパ網15cm(着脱式)
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約250寸法(cm)17×77.5(117)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:10
1個
¥1,988税込¥2,187
当日出荷
あみのエーワン使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組
追込み捕獲に便利な魚網三角型。持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。お子様にもオススメできます。上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約290寸法(cm)27×89(128)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:25
1セット(5本)
¥8,000税込¥8,800
6日以内出荷
EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
あみのエーワンガサガサコンパクト3段魚網
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス質量(g)約530寸法(cm)31×75(127)×3網目(mm)約3深さ(cm)網:40
1個
¥13,500税込¥14,850
10日以内出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
GoldenMean(ゴールデンミーン)SQ Net SQネット
魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
用途「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。自重(g)460材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
各所に改良を重ね更にパワーアップ!。トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生。オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)。より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)。より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。一番シャフト。(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)。緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。エンドキャップ。(エアホールの増設。)。空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。ショルダーベルトから、カラビナへの変更。ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。
ケニス伸縮式捕虫網(アルミ柄)
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980税込¥17,578
翌日出荷