低電圧ledのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
294件の「低電圧led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発光ダイオード 1.5v」、「e10 ソケット」、「低電圧LED豆電球」などの商品も取り扱っております。
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカランキング1位
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
1個
980税込1,078
当日出荷

1.5VLED点灯キット ワンダーキットランキング2位
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキットランキング3位
1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカランキング4位
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
450税込495
当日出荷

豆球ソケット 2pcs ミネシマランキング5位
1セット(2個)
199税込219
当日出荷

低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
1個
399税込439
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246税込271
当日出荷

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
1個
859税込945
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1セット(10個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616税込678
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)付属品レモン電池用LED寸法(mm)250×110×200
1セット
14,000税込15,400
4日以内出荷


1個
299税込329
当日出荷


ミネシマLED
電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
2,900税込3,190
3日以内出荷

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)