- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保冷のおすすめ人気ランキング
保冷のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新3,518件の「保冷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保冷パック」、「保冷バッグ」、「保冷剤」などの商品も取り扱っております。
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました!
製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです!
サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係材質ポリエチレン+アルミ蒸着
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CAPTAIN STAGアルミインナー保冷パック3サイズセット
セット内容Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1材質ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)寸法(mm)(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80質量(g)65
1セット
¥349税込¥384
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799税込¥879
当日出荷
鮮魚、肉・ハム、漬物などお持ち帰りに便利です。
従来の副次的抗菌効果ではなく、抗菌効果そのものを発揮させる為、ミラクルパック内側フィルムに抗菌剤を配合しました。
タイプ平袋材質アルミ蒸着PE+LDPE+発泡PE+HDPE
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。仕様ホルマリン検査書あり材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート寸法(mm)900×1500×1色シルバーアズワン品番7-3771-01
1個
¥569税込¥626
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
保冷、保温用の袋です。
中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
用途冷たいものや熱いものの持ち運び用に。
ショッピングバッグの内袋として。
梱包材として。材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました!
製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです!
手抜きあり・なしが選べ、サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係材質ポリエチレン+アルミ蒸着
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5質量(g)294材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)