傘 頭のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
99件の「傘 頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業傘」、「傘 帽子」、「傘 石 突き」などの商品も取り扱っております。
かぶる傘2本組 ファミリー・ライフランキング1位
ファミリー・ライフかぶる傘2本組
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。二重構造通気性がありムレにくい。園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品収納袋材質傘生地:ポリエステル、骨:スチールシルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)770×240直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)60×490質量(g/個)270
1セット(2本)
3,998税込4,398
当日出荷

EVA笠帽子 ヤマショウランキング2位
アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。仕様紳士向け寸法(mm)450×450×160特性軽量
1個
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
組立簡単雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠。組立簡単で、雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠です。軽くて丈夫です。穴が開いているので、おはながみなどで作った装飾の取り付けができます。材質:PP。サイズ:Φ405×高さ130mm、ひもの長さ:500mm。セット内容:本体×1、あごひも×1
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PP直径(Φmm)405高さ(mm)130質量(g)128ひも長(mm)500
1個
310税込341
3日以内出荷

スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング4位
本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
2,698税込2,968
当日出荷

日除け笠 伝蔵ランキング5位
笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。 笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けにセット内容五徳
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
389税込428
当日出荷

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!適合頭囲(cm)56~60材質ポリエステル100%サイズフリー特性通気性
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)帽子掛け日よけ
高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
翌日出荷

紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様紳士向け材質天然草木(麦わら)100%寸法(mm)350×350×120 つば80頭囲(cm)58
1個
499税込549
当日出荷



アーテック[学校教材・教育玩具]花笠(竹製)B ひも無
竹製で本格派の花笠。竹製だから柔軟性があって丈夫です とっても軽い。材質:竹。サイズ:Φ400×高さ150mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質質量(g)119寸法(Φ×高さH)(mm)400×150
1個
637税込701
3日以内出荷

1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589税込648
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
499税込549
当日出荷

大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
仕様ワンタッチ式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮ブラック質量(g)550タイプ長傘全長(cm)96骨数(本)8親骨長さ(cm)80
1本
1,598税込1,758
欠品中

材質フレーム/アルミニウム25mm角、滴受:再生ABS樹脂、上部仕切り:再生ABS樹脂脚頭形状アジャスター
1台
19,980税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様ワンタッチ式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
1本
999税込1,099
当日出荷

【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品取付金具、レンチグレー質量(g)650アズワン品番64-9547-35
1個
3,498税込3,848
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)413最大使用寸法(mm)1030×850×1030
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)