- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 凸ミラーのおすすめ人気ランキング
凸ミラーのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新113件の「凸ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸面鏡」、「コミー FFミラー」、「魚眼ミラー」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤質量(g)140寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム仕様取付位置:壁付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本厚さ(mm)2(ミラー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品ネジ3個付形式ハーフドーム取付場所壁材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
エーモンガレージミラー
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用型式角型高さ(mm)205厚さ(mm)2.1仕様強力両面テープで貼付像の大きさ(曲面R)小(180R相当)
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型仕様表面ハードコート処理、室内専用付属品両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル色シルバー質量(g)30タイプシール
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用型式楕円色(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状角厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー取扱説明書(1.1MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球