- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 分包紙のおすすめ人気ランキング
分包紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新158件の「分包紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬包紙 袋」、「小型卓上分包機」、「ジップロック LL」などの商品も取り扱っております。
アズワン分包紙(矢印付) 10巻入
仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)寸法(mm)60×70mm質量(kg)15電源AC100V50/60Hz14Aシール方式カム型・面シール方式シール幅(mm)5アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800税込¥58,080
6日以内出荷
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
材質IPP仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用不可
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1袋(100枚)ほか
¥1,298~税込¥1,428~
取扱停止中
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
サイズ(mm)762×508質量(g/枚)10メーカー商品コード002100005
1パック(50枚)
¥999税込¥1,099
当日出荷
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
用途クッキー・あられ・ラスク等材質片面ヒートシールOPP40仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤使用可
プロシェア(ナビス/アズワン)アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様使用紙:グラシン坪量(g/m2)25.8
アズワン手動式PTP除包機 パラスター
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
チャック部には各サイズ別のカラー着色(サイズにより透明もあります)が加工してあり、とてもカラフルな製品です。透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
乾燥農産加工食品、乾燥海産加工食品の包装には防湿性があり、乾燥剤のご使用が可能です。
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
コマ数21材質上フタ・本体:AS樹脂幅(cm)22長さ(cm)19.5高さ(cm)8.2アズワン品番0-3716-13
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷