- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 分岐管のおすすめ人気ランキング
分岐管のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新301件の「分岐管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐管 エアコン」、「三方管」、「分岐ソケット」などの商品も取り扱っております。
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
1個
¥11,900税込¥13,090
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900税込¥17,490
当日出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1個
¥14,900税込¥16,390
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
1台
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
東洋フィッティングT(チーズ)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
材質ABS関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409税込¥450
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷