分銅 100gのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
310件の「分銅 100g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1mg 分銅」、「おもり 5kg」、「分銅 50g」などの商品も取り扱っております。
上皿天びん用分銅 100g 単品 TGK(東京硝子器械)ランキング1位
1個
1,584税込1,742
9日以内出荷

円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)ランキング2位
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)ランキング3位
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
6,198税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

普通検定付分銅 三商ランキング4位
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)ランキング5位
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
1個
399税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,298税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
1個
5,690税込6,259
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

アズワン分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
1個
4,455税込4,901
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
7,690税込8,459
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,010税込1,111
当日出荷

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

島津製作所標準分銅 F-1級
木箱入
形状円筒型精度等級F-1級
1個
26,980税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,398税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)