分銅 10gのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
327件の「分銅 10g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り10g」、「分銅 50g」、「おもり 500g」などの商品も取り扱っております。
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)ランキング1位
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
6,198税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)ランキング2位
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

標準分銅 F-2級 村上衡器ランキング3位
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
1個
5,690税込6,259
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

普通検定付分銅 三商ランキング4位
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)ランキング5位
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,298税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
1個
399税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
8,298税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,584税込1,742
9日以内出荷

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,010税込1,111
当日出荷

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
7,690税込8,459
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
形状板状
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

1個
2,336税込2,570
当日出荷

てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
1個
5,698税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)