刻印 13mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
195件の「刻印 13mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数字 刻印 ポンチ」、「彫金 刻印」、「刻印パンチ」などの商品も取り扱っております。
数字刻印セット TRUSCOランキング1位
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
1セット(10本組)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Amacho 数字刻印セット 13.0mm 尼崎彫刻工業ランキング2位
文字種別数字トラスコ品番509-7843セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.8
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

刻印セット 数字 モノタロウランキング3位
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

英字刻印セット TRUSCOランキング4位
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
1セット(27本組)
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウランキング5位
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
1組(10本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980税込25,278
当日出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
8,898税込9,788
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(297種類の商品があります)


シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
1セット(9本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2材質ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。文字種別英字材質クロムバナジウム鋼(CR-V)組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
1セット(27本組)
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
1個
9,898税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
1個
7,698税込8,468
当日出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)。A~Z (26本)
1セット
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)