- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- 半ズボンのおすすめ人気ランキング
半ズボンのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新114件の「半ズボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフパンツ」、「ズボン」、「短パン」などの商品も取り扱っております。
快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。
軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。
ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。
材質ポリエステル 100%機能DRY生地ブリスター性別男女兼用
清潔な使い切りタイプの不織布製ショートパンツ。
肌の出る部分が少なく、着用者の羞恥心を低減することができます。
紺色と厚めの不織布で透けにくくなっています。
両サイドの面ファスナーによる開閉で、パンツを脱がすことなく着け外しが可能です。
面ファスナーは角を丸くカットしており、肌に当たった時の違和感を軽減します。
縫い目が肌に当たらず、長時間の着用も快適です。
面ファスナーによるサイズの調整ができます。
用途手術・処置等のときに。材質ポリプロピレン
明石スクールユニフォームカンパニーE-style ハーフパンツ CAAP604R
タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビスグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)混率(%)ポリエステル100対象男女兼用生地ブリスター
色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。
用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送種別ショートカーゴ機能ストレッチ
ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。
混率(%)ポリエステル100種別ハーフパンツ股下(cm)38
ジーベックジョガーパンツ
2WAYストレッチで動きやすい
スッキリ見えるアンクル丈
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
両脇ファスナーポケット(反射フレーム付き)
両前膝反射プリント入り
後ろポケット
ウエストヒモ+ゴム仕様でゆったりとした履き心地
裾後側リブ仕様でタイトな履き心地
前中心は丈夫な3YGファスナー
種別ジョガーパンツ混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン接触仕様(冷感)Q-max値0.324
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。
種別ハーフパンツ混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9股下(cm)36機能ストレッチ、軽量、冷感材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
混率(%)綿65・ナイロン29・ポリウレタン6種別カーゴハーフパンツ生地ストレッチプレーン
ジーベック現場服 ジョガーパンツ 2259
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
裾リブ仕様でタイトな着こなし。
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。
コインポケット。
カーゴポケット。
混率(%)綿95、ポリエステル5股下(cm)80生地ストレッチサッカー
”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!
種別ワンタックカーゴパンツシリーズハイブリッド890シリーズ混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100股下(cm)80生地布帛+ニット生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
ジーベックハーフパンツ
2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左脇横ペン差し
後身頃に再帰反射テープ入り
後ろポケット
前中心は丈夫な3YGファスナー
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい
種別ハーフパンツ混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10股下(cm)26機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324
MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9C
二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。
コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。
温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示
温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります
仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力
種別カーゴパンツ色シャドー混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10機能軽量、たてよこストレッチ、膝下異素材
前ポケット、後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れがし易い。
180°開脚可能ガゼットクロッチ。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
夏に軽快なハーフパンツ。
内股にマチを入れて開脚度UP。
機能軽量・360°ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8仕様右前は再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・左マジックテープ使用のフラップポケット・右前カラビナループ仕様・ワンポイントのロゴプリント種別カーゴハーフパンツ