半ネジ M3のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
225件の「半ネジ M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 半ねじ」、「六角穴付ボルト M6」、「ボルト M8 半ねじ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業ランキング1位
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
1パック(1本)ほか
492税込541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)ランキング2位
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
379税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂ランキング3位
1個ほか
269税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCOランキング4位
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ニッケル10.9CAP P=43X30P=4 大阪魂ランキング5位
長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
1袋(19個)
667税込734
翌々日出荷

長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
1袋(21個)
667税込734
翌々日出荷

種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
1パック(26個)ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

長さ(mm)14ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
1袋(19個)
667税込734
翌々日出荷

1パック(17個)ほか
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

材質ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
1箱(130個)ほか
7,898税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
1袋(14個)
667税込734
翌々日出荷

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
1本ほか
489税込538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
1袋(17個)
667税込734
翌々日出荷

長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
1袋(12個)
667税込734
9日以内出荷

長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
1袋(18個)
667税込734
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
1パック(20本)ほか
599税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)