南京 鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
737件の「南京 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番 南京錠」、「南京錠 同一キー」、「シリンダー南京錠」などの商品も取り扱っております。
アルファ南京錠 アルファランキング1位
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDランキング2位
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

南京錠 モノタロウランキング3位
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDランキング4位
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイランキング5位
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)キー数3本付材質(本体)真鍮種類別キーロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305税込1,436
当日出荷

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
1個
1,913税込2,104
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
659税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
1個
589税込648
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)