南京錠 PROACTのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
107件の「南京錠 PROACT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠カバー」、「南京錠 同一キー」、「南京錠 同一キー 50」などの商品も取り扱っております。
南京錠 モノタロウランキング1位
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダー弦長南京錠 ハイロジックランキング2位
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDランキング3位
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルファ南京錠 アルファランキング4位
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

南京錠 同一キー NO2200 モノタロウランキング5位
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)焼入れ鉄付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダー
1個
2,298税込2,528
当日出荷

材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。
材質真鍮
1個
759税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ABLOY(アブロイ)南京錠 PL321
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

番号可変式のキーレスタイプ。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(吊)鉄・ニッケルメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
1パック(5個)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)