- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 危険旗のおすすめ人気ランキング
危険旗のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新95件の「危険旗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち入り禁止 ロープ」、「注意旗」、「安全表示旗」などの商品も取り扱っております。
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。寸法(縦×横)(mm)260×310仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)質量(g)190取付方式吊り下げ取付け方法ロープ止め
ユタカメイク安全表示旗(ファスナータイプ)
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)33取付方式吊り下げ取付け方法ファスナー適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(ファスナー)ナイロン
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。寸法(縦×横)(mm)290×240質量(g/袋)33材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付取付方式吊り下げ
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げトラスコ品番739-4535材質ターポリン寸法(mm)300×260質量(g)470ロープ長さ(m)10(トラロープ)材料ターポリン太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
グリーンクロス三角旗10連10Mロープ
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗取付方式吊り下げ仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚寸法(幅W×高さH)(mm)300×260ロープ長さ(m)10
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m質量(g)514
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
つくし工房ロープ三角標識
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン寸法(mm)(旗)450×450長さ(m)8ピッチ(mm)500ロープ径(Φmm)3
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ材質軟質ビニール寸法(mm)280三角質量(g)21/枚径(Φmm)(ひも)3ひも長(mm)150
ユニットトラロープ付標識
材質ターポリン(標識の取外し不可)寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900質量(kg)2長さ(m)6.5
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗寸法(mm)400×400(正方形)トラスコ品番756-1687材質ポリ塩化ビニール色レッド質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589税込¥648
当日出荷
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。文字内容無地質量(g/セット)342材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。仕様(輪っか)Φ50mmさつま編みトラスコ品番244-5239セット内容輪っか金具×1個材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン質量(kg)3色(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地ピッチ旗:3(m)寸法旗(mm):300×260長さ(m)100枚数三角旗33枚表示内容無地使用ロープ径(mm)7
1巻
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
グリーンクロス三角旗付トラロープ片側輪っか20m
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。付属品輪っか金具1個材質PE・ターポリン質量(g)800長さ(m)20寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編みロープ径(Φmm)7寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398税込¥4,838
8日以内出荷
トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に寸法(mm)400×400(正方形)材質PVC厚さ(mm)約0.2色レッド質量(g)約56
1個
¥339税込¥373
当日出荷
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890