厚み32mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
140件の「厚み32mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード アンカー 耐 荷重」、「プレート 30mm」、「厚み22mm」などの商品も取り扱っております。
かべロックDX 若井産業ランキング1位
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598税込1,758
当日出荷

ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ32mm Namekawa(滑川軽銅)ランキング3位
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノランキング4位
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
1セット(15本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウッドテラス タックランキング5位
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ 面倒な工事なしで、お安く手軽に! 幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用 脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに材質天然木(杉材、他)
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(75本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカー
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
1箱(15本)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
1袋(2個)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)