- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 反発のおすすめ人気ランキング
反発のおすすめ人気ランキング
2026/09/18更新2,259件の「反発」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高反発」、「褥瘡 クッション」、「低反発」などの商品も取り扱っております。
- 「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
- クッション性に優れています。用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
- クッション性に優れています。用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
- 抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
- 1セット(12足)¥1,298税込¥1,4287日以内出荷
- タイガースポリマー
シリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54 - カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16色黒使用温度範囲(℃)-30~100
- 「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。材質ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
- 生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
- 防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
- 身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。色グリーン材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×1001個¥2,198税込¥2,418当日出荷
- 取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
- 1個¥1,270税込¥1,397翌日出荷
- KITA(喜多)
コアスタビリティインソール 抗菌防臭
・強いアーチ形状と衝撃吸収機能で足をトータルサポート!。・ネオプレン素材で地面を蹴りだす前足部を安定させ、通気孔を設けることで通気性に優れ、ムレにくい!。・スタビリティ(安定)構造を採用することで、土踏まずからカカトにかけた強いアーチでしっかりとホールドし、安定した歩行のサポートをします。・高反発EVAと弾力性に優れたネオプレンの2タイプのクッションを採用することでクッション性が良いです。・カカト部分は深めのカップでしっかりホールドすることで靴内のズレを防ぎます。・インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!。・抗菌・防臭加工色パープルサイズフリー材質(本体)ナイロン樹脂・EVA・ネオプレンサイズ(cm)25~28混率(%)ポリエステル100機能抗菌防臭1足¥1,298税込¥1,4283日以内出荷 - 低反発素材で衝撃吸収優れています。サイズ23cm~29cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。サイズ(cm)23~29色グレー混率(%)表ポリエステル100、中発泡ウレタン、裏ポリエステル100(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応1足¥1,098税込¥1,2084日以内出荷
- 多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
- コロンブス(COLUMBUS)
マイフィット 靴脱げ対策 女性用
大きめの靴のサイズ調整パッドです。低反発クッションを使用し、カカトをフィットさせ、靴を脱げにくくします。色ベージュサイズ女性用フリーサイズ1個¥689税込¥7586日以内出荷 - コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる