- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 収穫箱のおすすめ人気ランキング
収穫箱のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新106件の「収穫箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収穫コンテナ」、「収穫かご」、「収穫袋」などの商品も取り扱っております。
仕様3ツ組可能適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP有効内寸(mm)477×320×286外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×296フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
コバヤシいちごハンモックトレー
いちご用のトレーです。贈答用や輸出用に最適な、抜群の緩衝性!。-。Point 1 緩衝性。 柔らかく、伸縮性のある不織布をトレー本体に使用。 いちごが宙づりになるハンモック構造で、高い緩衝性を実現。近年増えている輸出にも最適です。Point 2 通気性。 不織布が通気するため、いちごが蒸れず、カビが発生しにくいです。Point 3 デザイン性。 不織布が高級感を演出。大粒の贈答用に最適です。
用途トレー関連資料(5.11MB)
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
エフピコチューパGPR-LL ピオーネ巨峰シャインマスカット等用
丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。仕様ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口材質エコA-PET
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE均等荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなしコンテナ種類メッシュ
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305色緑質量(g)1400積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292フタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)スタッキング可
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類メッシュ
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP色緑質量(g)1950積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
エフピコチューパGPR-MB ピオーネ巨峰シャインマスカット等用
丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。仕様ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口材質エコA-PET
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
ハクサン植物輸送台車 CCJコンテナ
CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。
関連資料(0.23MB)
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可材質PE耐荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなし
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M50
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)532×376×239外寸(mm)600×450×260内寸(mm)550×394×252フタなしスタッキング高さ(mm)247ネスティング高さ(mm)180圧縮荷重(N[kgf])12000[1220]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可折り畳み可否不可材質PP
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M18
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)594×374×69外寸(mm)647×421×88内寸(mm)610×390×81フタなしスタッキング高さ(mm)76ネスティング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])15000[1530]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否可
一色本店収穫用吊り下げバンド
らくらく快適収穫、肩や腰の負担を軽減します。吊り下げバンドは収穫カゴやポテの紐を変えることにより両肩が楽になります。果実収穫カゴやポテにご自宅にあるヒモなどを付けることで使用できます。
用途果実収穫のアシスト製品。材質ポリプロピレンサイズフリー
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549税込¥604
当日出荷
タイプスタッキング可仕様【底面】水抜き穴24ケ付き種別B材質PP質量(kg)1.35外形寸法(mm)535×370×305有効内寸(mm)477×320×288外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)アズワン品番2-104-01コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷