- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 農具その他
- 受粉 筆のおすすめ人気ランキング
受粉 筆のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新110件の「受粉 筆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングナイフ」、「毛ばたき」、「ジベレリン」などの商品も取り扱っております。
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)木材質(綿球)コットン
ツミヤマぶどうの花冠取り器 Ver2
切り込みが付き作業性向上。灰色かびの二次感染防止。花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具
1セット(2個)
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス使用目的収穫作業切断対象農作物
サボテンぶどう房づくりメジャー ハカル君
指輪のように指にはめて使います。
柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。
7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)70
1セット(5個)
¥969税込¥1,066
翌々日出荷
ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
材質特殊ポリスチレンフォーム適合寸法(cm)足:22~33許容質量(kg)100
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型毛材豚毛適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー毛丈(mm)14全長(mm)213
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100色オレンジ
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。使用目的収穫切断対象山菜、野菜
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)木ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
1本
¥319税込¥351
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。材質(本体)紙・セロファン