- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 2段のおすすめ人気ランキング
台車 2段のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新359件の「台車 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二段式台車」、「台車 作業用」、「トラスコ 2 段 台車」などの商品も取り扱っております。
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルーキャスター自在×2個、固定×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(0.4MB)騒音対策あり
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に色ブラック棚間隔(mm)517関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(1.6MB)
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個。、固定キャスター2個
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
金沢車輌運搬車(台車)小型・2段
2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。
材質スチール高さ(mm)850材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式床面高さ(mm)134棚間隔(mm)500台の高さ(mm)134松吉医科器械コード23-2038-00
1台
¥23,980税込¥26,378
8日以内出荷
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)494ハンドル高さ(mm)850
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し材質ナイロンウレタンキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)引出しなし
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40取扱説明書(11.0MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプ。ハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
金沢車輌スチール台車
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式材質スチールタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)500
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
花岡車輌ステンレス製2段台車
種別固定片袖高さ(mm)857タイプ固定片袖段数2キャスター自在×2個、固定×2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×710×857外装SUS304自重(kg)17横×高さ(mm)375×554(棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズ小キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル片ハンドル式外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り騒音対策サイレント仕様
STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2段カート BOX付き
便利な折りたたみ式2段カート
付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
1台
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
TRUSCOネスティング台車 2段タイプ
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬仕様完成品トラスコ品番765-1929材質ポリプロピレン規格RoHS2キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ウレタン(黒)均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)(上段:60、下段:140)下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209上段高さ(mm)730キャスター径(Φmm)100有効高さ(mm)【上段】714寸法(長さL×幅W)(mm)959×563生産国日本ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き