吊り 箱のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
738件の「吊り 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン ゴンドラ」、「パレットツール」、「吊り かご」などの商品も取り扱っております。
吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業ランキング1位
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
1台
67,980税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCOランキング2位
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

ミニカーゴ鉄板張型600×600×H600 TRUSCOランキング3位
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。材質本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装仕様積み上げ可トラスコ品番516-8759質量(kg)22高さ(mm)600タイプ鉄板張り奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
1台
57,980税込63,778
翌々日出荷

【キャスタ付】吊りパレット テイモーランキング4位
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
1台
99,980税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウランキング5位
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

テイモー吊りパレット
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。高さ(mm)85内容量(L)970中央桁幅(mm)20
1台
59,980税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
1個ほか
59,980税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。折りたたんでコンパクトになります。最大4段まで段積可能です。吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。オプションでキャスターや専用蓋もございます。
用途土木・建築現場への資材搬入に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキタイプ吊り型・キャスターなし最大積載荷重(kg)1000最大使用荷重(kg)1000
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
1台
28,980税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

トラスコ品番285-3540質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
1台
54,980税込60,478
翌々日出荷

サンコー(三甲)コンパレッター#200 黒
スタッキング折り畳み可否種別200材質PP有効内寸(mm)700×700×370外寸(mm)900×840×550内寸(mm)710×710×400底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])132.1(13500)
1個ほか
119,800税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。材質本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装仕様積み上げ可トラスコ品番516-8741質量(kg)20高さ(mm)600タイプパンチング奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
1枚
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラスコ品番516-8716質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
1台
48,980税込53,878
5日以内出荷

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
1台
209,800税込230,780
翌々日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)