吊コマのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
103件の「吊コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 の コマ」、「止水こま」、「ケレップ パッキン」などの商品も取り扱っております。
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1個(3個)
419税込461
当日出荷

水道用ツリコマ カクダイランキング2位
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309税込340
当日出荷

水栓こま KVKランキング3位
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップ
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
1パック(2個)
519税込571
当日出荷

用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1袋(2個)
569税込626
当日出荷


用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。材質黄銅形状チーズ全長(mm)65呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15接続ねじサイズG1/2
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279税込307
当日出荷



豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
1個ほか
58税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)


今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
309税込340
当日出荷

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)