- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 名称板のおすすめ人気ランキング
名称板のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新337件の「名称板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銘板作成」、「プラスチック銘板」、「名板」などの商品も取り扱っております。
アイマーク短冊銘板
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)10横(mm)40取付方式裏面テープ付書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)1
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ABS樹脂色透明備考(カードホルダー大記名紙付)
1パック(100個)
¥7,698税込¥8,468
3日以内出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
材質インクジェット対応ケント紙色白備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
1パック(5個)
¥799税込¥879
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
日東工業BP84 カードホルダ
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン色透明幅(mm)45
IDEC(和泉電気)銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
材質アルミ製色黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
材質塩化ビニール品名カード差し
















![タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07583528-150930-02.jpg)