吐水口のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,350件の「吐水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整流口」、「蛇口スパウト」、「吐水口金具」などの商品も取り扱っております。


回転吐水口 カクダイランキング3位
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
1個
999税込1,099
当日出荷

13mm水栓用泡まつキャップ TOTOランキング4位
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869税込956
当日出荷

自在吐水口部 INAX(LIXIL)ランキング5位
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
2,198税込2,418
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm)240取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
5,998税込6,598
翌日出荷


パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
769税込846
当日出荷



水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979税込1,077
当日出荷


1個
499税込549
当日出荷

混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388税込5,927
当日出荷

混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298税込3,628
当日出荷