- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 吸引鐘のおすすめ人気ランキング
吸引鐘のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新108件の「吸引鐘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡装置」、「吸引ろ過 フィルター」、「濾過鐘」などの商品も取り扱っております。
ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 減圧容器
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
1個
¥63,980税込¥70,378
当日出荷
桐山製作所吸引鐘 VKC-3000用ガラス板のみ
TGK品番212-09-33-13型式VKC-3000用G板摘要─共通─
1個
¥28,980税込¥31,878
9日以内出荷
桐山製作所桐山ロート用吸引鐘
仕様適合ガラス板別売内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170胴径(Φmm)190
SIBATA(柴田科学)吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。
500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
三商濾過鐘
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
1個
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
SIBATA(柴田科学)パッキン 吸引鐘 2000mL用
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
ナリカ吸引ろ過装置
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。