吸盤 5mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
157件の「吸盤 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤 極小」、「吸盤」、「バキュームパッド」などの商品も取り扱っております。
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)ランキング1位
1個
539税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)ランキング2位
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)ランキング3位
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吸盤 丸型 光ランキング4位
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)ランキング5位
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
1個ほか
389税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック
1,198税込1,318
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]吸盤Φ30 (10個組)
材質:PVC。サイズ:Φ30mm(穴径:Φ5mm)。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ30穴径(Φmm)5材質PVC内容素材科目図工
1セット(10個)
337税込371
当日出荷

1個
729税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


1個
579税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
1個
1,498税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)