- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 吸虫管のおすすめ人気ランキング
吸虫管のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新93件の「吸虫管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昆虫採集セット」、「捕虫網」、「メッシュ」などの商品も取り扱っております。
ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm)寸法(mm)Φ30×90
1個
¥4,198税込¥4,618
翌日出荷
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径 9/内径 5アズワン品番6-362-01仕様吐出・吸入兼用
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。
ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
安価で高品質な日本製です。
1個
¥899税込¥989
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360網サイズ(mm)Φ500×深さ950網目約0.3mm使用柄グラスロッド4本継
1個
¥1,277税込¥1,405
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
1個
¥400税込¥440
3日以内出荷
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
アズワンL字管(ゴム止め付き)
材質硼珪酸ガラス-1
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390税込¥3,729
当日出荷





















![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26978638-160808-02.jpg)