回り縁のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
153件の「回り縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飾り縁」、「天井巾木」、「廻り縁 黒」などの商品も取り扱っております。
廻り縁 D.W10X10 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796税込1,976
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

廻り縁 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木目コーナーモール フソー化成ランキング4位
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク長さ(mm)1000
1本
429税込472
当日出荷

ハピアベイシス回り縁溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ランキング5位
1セット(10本)
5,998税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
1箱(4本)
2,298税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503税込2,753
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
アイボリー長さ(mm)1000
1本
329税込362
当日出荷

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
石目長さ(mm)1000
1本
479税込527
10日以内出荷

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
1個
493税込542
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329税込362
当日出荷

幅(mm)30厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(40本)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1セット(10本)
7,998税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
1箱(10本)
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

長さ(mm)1970寸法(mm)1970×35×7基材MDF表面特殊化粧シート貼り
1セット(2本)
1,998税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)