- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- 固定脚のおすすめ人気ランキング
固定脚のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新5,802件の「固定脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 固定脚」、「脚固定」、「椅子ストッパー」などの商品も取り扱っております。
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
色ブラック材質ナイロン本体質量(g)280適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)色ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
装着後でもチェアの高さは変わりません。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
色ブラック材質ナイロンシャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0876-42適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
色ブラック材質ナイロンシャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0850-12適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥899税込¥989
当日出荷
ナカバヤシ(旧:ロアス)チェア用固定脚
チェア用固定脚(RZR-103/RZR-201用)
色グレー材質本体/ナイロン、軸/スチール(メッキ)本体質量(g)355RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
エスコチェアー用固定脚
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
仕様●仕様:固定脚●重量(g):280g●材質:ナイロン●適合機種:EA956XL、XB、XNシリーズアズワン品番65-2295-05
1セット(5個)
¥1,830税込¥2,013
翌日出荷
ジョインテックス固定脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。
キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
色ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)品番269-787
1セット(5個)
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
1台
¥369税込¥406
16日以内出荷
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ色ブラック種類作業用イス背もたれなし座幅(mm)385座奥行(mm)385素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に車輪径(Φmm)50軸径(Φmm)11軸長(mm)22形状自在車色ブラック材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)52.5ストッパーなしキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899税込¥989
当日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度