培地瓶のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
102件の「培地瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレージボトル」、「メディウム瓶」、「2l ガラス瓶」などの商品も取り扱っております。
PETG滅菌培地瓶 TriForestランキング1位
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
1パック(24本)ほか
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじ口びん 青キャップ付 DURANランキング2位
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)ランキング3位
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メディウム瓶 PYREX(パイレックス)ランキング4位
PYREX(パイレックス)メディウム瓶
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

広口ねじ口瓶(デュラン) DURANランキング5位
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
1箱(24本)
8,098税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
1箱(24個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
1箱(24個)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
1ケース(2パック×12個)ほか
13,980税込15,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
1箱(12本)ほか
8,798税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,139税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)