基準座のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
117件の「基準座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基準ブロック」、「基準片」、「ダイヤルゲージ てこ式」などの商品も取り扱っております。
基準座KZFB(フランジ付) ナベヤランキング1位
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

基準座(丸型) ナベヤランキング2位
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

基準座KZFA(フランジ付) ナベヤランキング3位
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

基準座KZFL(フランジ付) ナベヤランキング4位
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

基準座KZFR(フランジ付) ナベヤランキング5位
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト材質SS材RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980税込21,978
当日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
3,998税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)


スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1個ほか
3,500税込3,850
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(1105種類の商品があります)

1組(2個)
5,098税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
1本
4,382税込4,820
3日以内出荷

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(339種類の商品があります)

【耐荷重120kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!。⇒BIFMA規格とは。ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
用途デスク作業に。材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン、脚部:金属(鋼)、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、表面加工:めっき(クロム)張り材/背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)背もたれ:465×740種類オフィスチェア奥行(mm)615耐荷重(kg)120キャスターあり肘掛あり座面高さ(mm)440~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×500関連資料取説_OFC-MBHR(2.99MB)背タイプハイバックランバーサポートありキャスターの有無あり
1脚
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
24,980税込27,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)