基礎石のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
131件の「基礎石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基礎 フェンス」、「コンクリート基礎」、「独立基礎ブロック」などの商品も取り扱っております。
羽子板付沓石 昭光物産ランキング1位
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMANランキング2位
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498税込2,748
当日出荷

羽根付ピンコロ 昭光物産ランキング3位
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999税込1,099
6日以内出荷

羽子板付沓石 ノーブランドランキング4位
ノーブランド羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698税込1,868
6日以内出荷

基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMANランキング5位
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)約85材質コンクリート寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
2,698税込2,968
6日以内出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398税込1,538
5日以内出荷

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
1個
2,498税込2,748
当日出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748税込823
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999税込1,099
6日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ
1枚
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)