塩ビ板のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
塩ビ板は、耐薬品性をはじめ、難燃性、電気絶縁性に優れている素材の板です。店舗のディスプレイや表示板、室内装飾、機械カバーなどに使われており、厚さも幅広くあります。切断には丸のこを使用するとよいでしょう。断面が波形になっている塩ビ波板(0.7mm)もあります。色はナチュラルで屋根材や壁材に最適です。軽量の低発砲塩ビ板は、優れた加工性、耐水性、難燃性などの特長があり、サインや各種POPツールなど、インテリアにもエクステリアにもさまざまな用途で使われます。
【オーダー】塩ビ板_4穴 ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1~5穴数4寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1~5穴数1寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板_6穴 ノーブランドランキング3位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1~5穴数6寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板_2穴 ノーブランドランキング4位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1~5穴数2寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板_5穴 ノーブランドランキング5位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1~5穴数5寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
1枚
859税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
1枚
829税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
1個
1,890税込2,079
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
878税込966
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
1枚
849税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
1枚
1,598税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1枚
839税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)200長さ(mm)300材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)