- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 墨差しのおすすめ人気ランキング
墨差しのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新105件の「墨差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹墨差し」、「鉄工用 墨さし」、「大工 墨差し」などの商品も取り扱っております。
上質の竹から丹念に加工された逸品群。
竹製刃先
トラスコ品番786-3659材質孟宗竹全長(mm)240
1個
¥89税込¥98
当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番786-3632材質竹幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)245質量(g)8タイプ大工用
1本
¥109税込¥120
当日出荷
墨含みがよく、細く長く書きやすいです。
用途建築マーキングにトラスコ品番787-8168
1袋(2本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
たくみカーペンター墨差
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。
刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番787-8150材質りん青銅(刃先)全長(mm)225
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番786-3667材質竹幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型鉄工用
1本
¥179税込¥197
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)墨差し用文字書き芯
パーフェクト墨差し用交換芯。
用途墨差し用芯適合パーフェクト墨差しトラスコ品番813-4643材質合成繊維外形寸法(mm)縦35×横5×奥5本体質量(g)0.25
1セット(20個)
¥949税込¥1,044
5日以内出荷
トラスコ品番786-3641材質竹幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型大工用
1本
¥179税込¥197
当日出荷
シンワ測定ハンディ墨つぼ 墨技
墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)約80材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280糸の太さ(mm)0.6
1台
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)60トラスコ品番813-4421外形寸法(mm)縦280×横75×奥83本体寸法(mm)270本体質量(g)235製品質量(g)235糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式芯径(mm)1.3
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.6
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
源氏鶴亀PC製墨坪セット
昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた180mmの墨坪です。
用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×180×70
1個
¥990税込¥1,089
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。色白トラスコ品番253-3286容量(mL)180質量(g)約230主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
¥569税込¥626
当日出荷