- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- 壊れ物のおすすめ人気ランキング
壊れ物のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新39件の「壊れ物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割れ物シール」、「荷札」、「天地無用シール」などの商品も取り扱っております。
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ質量(g)20質量(g/枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。
1巻長さ(m)50材質OPP寸法(mm)50アズワン品番61-7331-02
1巻
¥529税込¥582
当日出荷
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示仕様シールタイプトラスコ品番112-9124材質紙質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥118税込¥130
当日出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として仕様シールタイプ材質紙関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系巻戻し力(N/10mm)0.49以上引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)64.8粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449税込¥494
当日出荷
大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ユタカメイク取扱注意荷札 1000枚
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示仕様シールタイプトラスコ品番112-9132材質紙質量(g)1650アズワン品番64-4655-14RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。
いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質コートタック紙
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥600税込¥660
当日出荷
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
KLASS(クラス/旧:極東産機)天地カットテープ装置(手動機用)
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く)セット内容天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
JSHスチールパッド
ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5鍵鍵別売
リス道具箱
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。職人のハードな用途にもお応えします。
用途工具や小型電動工具類の収納に。仕様フタ取り外しタイプ材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)色グリ-ン