大便器のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
171件の「大便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洋式トイレ」、「ウォシュレット便器」、「簡易水洗」などの商品も取り扱っております。
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTOランキング1位
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

組合せトイレピュアレストEX【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTOランキング2位
シリーズピュアレストEX排水方式リモデルタイプ使用地区地域:一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
1セット
189,800税込208,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

床置床排水大便器 TOTOランキング3位
1台
53,980税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

腰掛便器 カクダイランキング4位
カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷

NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
109,800税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洗浄水量(L)(大)6、(小)5仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状前丸機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン洗浄水量(L)大:4.8/小:3.6排水芯(mm)200洗浄方式トルネード洗浄
1セット
76,980税込84,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式最大消費電力(W)18(寒冷地は42)区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合使用地区一般地
1セット
149,800税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ホワイト関連資料仕様(0.52MB) 図面(0.86MB)洗浄水量(L)大洗浄5/小洗浄3.6排水芯(mm)305~470サービス分類オーダー・加工
1セット
134,500税込147,950
6日以内出荷

グリーン購入法適合洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)排水芯(mm)155(壁排水)シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)排水方式壁排水155mm
1セット
129,800税込142,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
82,980税込91,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
1セット
72,980税込80,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。ホワイト(W)仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001Wタイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
28,980税込31,878
5日以内出荷

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
119,800税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
オフホワイト仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)