- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 大曲りYのおすすめ人気ランキング
大曲りYのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新84件の「大曲りY」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 測定器」、「取り出しチーズ」、「塩ビ 分岐」などの商品も取り扱っております。
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
1個
¥109税込¥120
当日出荷
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
材質FC形状90°大曲りY種類排水鋼管用可とう継手使用流体水
形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~0.40リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上