安永のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
42件の「安永」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーポンプ 屋外」、「浄化槽モーター」、「ダイヤフラム 部品」などの商品も取り扱っております。
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプランキング1位
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプランキング2位
安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
電圧(V)AC100流体空気周波数(Hz)50/60
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプランキング3位
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプランキング4位
安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)43圧力(kPa)20入力(W)180/170使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷

電磁式エアーポンプ LWシリーズ 安永エアーポンプランキング5位
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
93,980税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷

吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係質量(kg)14.1流体空気周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216定格圧力範囲(kPa)20
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)48圧力(kPa)20入力(W)285/300使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)45圧力(kPa)20入力(W)210/215使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
58,980税込64,878
翌々日出荷

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。周波数(Hz)50/60使用圧力範囲(kPa)5~20
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1台
32,980税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
1台
33,980税込37,378
当日出荷