- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 定規のおすすめ人気ランキング
定規のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新2,776件の「定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直尺 300mm」、「直尺 2000」、「プラスチック定規」などの商品も取り扱っております。
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質アクリル製長さ(cm)30
1本
¥549税込¥604
当日出荷
PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)色シルバー













![クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07581412-150316-02.jpg)









![ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31534168-210712-02.jpg)