- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 定規 400mmのおすすめ人気ランキング
定規 400mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新242件の「定規 400mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心測定定規」、「かな定規」、「鉄 ものさし」などの商品も取り扱っております。
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
1枚
¥1,540税込¥1,694
当日出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)色シルバー
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺測定範囲(cm)100材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
















![ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31534168-210712-02.jpg)