- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 対辺38mmのおすすめ人気ランキング
対辺38mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新301件の「対辺38mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立カラン締め」、「縦型 レンチ」、「対辺41mm」などの商品も取り扱っております。
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ材質鋼
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質鋼
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
INAX(LIXIL)締付用L形レンチ(対辺38)
適合旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)38
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
用途一つ穴混合栓用。材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
1個
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷