- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 封印具のおすすめ人気ランキング
封印具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新128件の「封印具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封印」、「封印鉛」、「封印シール」などの商品も取り扱っております。
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど色レッド
封印状態が分かる便利な綴じ具です。
封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。
一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。
本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。材質ポリプロピレン寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210色赤
1セット(100個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)1.5耐熱温度(℃)-10~+120アズワン品番7-7773-01入数1袋(100本入)
1袋(100本)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1個
¥5,930税込¥6,523
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
TRUSCOセキュリティータイ
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。色白仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
1丁
¥22,100税込¥24,310
当日出荷
1セット(100本)
¥6,740税込¥7,414
当日出荷
1個
¥925税込¥1,018
欠品中
1個
¥925税込¥1,018
翌日出荷
TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 転写なしタイプ
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。色レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥925税込¥1,018
当日出荷
封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。材質鉛色グレー
LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃。ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。坪量(g/m2)175厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)サイズA6ラベルサイズ(mm)105×148面付ノーカット
封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。トラスコ品番255-6059材質亜鉛メッキ鋼色グレー長さ(m)200ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8
1巻(200m)
¥5,898税込¥6,488
当日出荷