- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 小判 板のおすすめ人気ランキング
小判 板のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新236件の「小判 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小判」、「アクリルタグ」、「タグ チェーン」などの商品も取り扱っております。
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1色白無地取付け方法吊り下げ
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
RoHS対応
材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリルエスコ品番EA956V-7A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30色クリーンホワイト質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
1個
¥400税込¥440
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式札長さ(mm)150
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
日本緑十字社バルブ標示札
取付方式札材質硬質エンビ仕様表面ポリエステル加工、片面印刷寸法(mm)90×50×1.5質量(g)10穴径(Φmm)4穴数1
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
日本緑十字社バルブ開閉札
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)
材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式札材質ステンレス仕様Φ3.2mm穴×1トラスコ品番441-3211寸法(mm)55×36質量(g)100日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
日本緑十字社アルミ札-A
取付方式札トラスコ品番441-3199厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×36質量(g)40日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式札穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
取付け方法吊り下げ材質スチロール製穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
TRUSCO小判札(ボールチェーン付)
表示内容無地材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケルトラスコ品番116-1297形状小判型厚さ(mm)2.5色白質量(g)7縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
1枚
¥149税込¥164
当日出荷







![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34675532-230203-02.jpg)












![番号札 無地 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07580125-201027-02.jpg)