尿カップのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
110件の「尿カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿 計量 カップ」、「ユーリンパン」、「メモリ付きコップ」などの商品も取り扱っております。
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング1位
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

全尿検査用紙コップ 東罐興業ランキング2位
内側にも目盛付き。どの向きからも目盛りが分かります。 折り曲げ線で注ぎ口になります。 安心の大容量です! 混濁マーク無し。
容量(mL)1000材質パルプ(内面ポリコーティング加工)目盛外側/100mLごと、内側/20mLごと上径×下径×高さH(mm)108.7×88.8×155.2アズワン品番7-4151-01
1箱(25個×20袋)
22,980税込25,278
翌々日出荷

検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワンランキング3位
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
1箱(100個)
832税込915
当日出荷

ペーパーカップ THANKSGIVINGランキング4位
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ材質紙(内面コーティング付き)
1箱(200個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] プロシェア(ナビス/アズワン)ランキング5位
プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205]
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)仕様混濁マーク有材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工タイプコップ目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
1箱(100個)ほか
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
1,168税込1,285
当日出荷

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

容量(mL)421材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
1箱(1000個)
25,938税込28,532
当日出荷

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
27,819税込30,601
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト適合規格食品衛生法商品タイプ本体
1パック(100個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大型のメモリ付き検査用カップです。外側にもラミネート加工があるため滑りにくいです。バリウム用としても使用可能です。
目盛外側/50mLごと、内側/10mLごと上径×下径×高さH(mm)89.4×60.6×126材質ヴァージンパルプ(100%)、両面ラミネート加工容量(mL)500アズワン品番7-9375-01
1パック(50個)
1,398税込1,538
翌々日出荷

透明で中身が見えるPET製コップ。 350mLまでの目盛付。
容量(mL)400松吉医科器械コード24-2595-00
1式(50個)
1,698税込1,868
当日出荷

容量(mL)275材質PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂寸法(mm)Φ76.8×Φ51.8×92.2mm目盛仕様最大200mLアズワン品番0-9580-01
1箱(100個)
1,792税込1,971
翌々日出荷

伊藤忠リーテイルリンクメジャーカップ
普通紙製でコストパフォーマンスの高い検尿用コップ。短時間でのご使用に。検尿用紙コップ
材質パルプ(内側ポリエチレンラミネート加工)ホワイト容量(mL)205容量(オンス)7
1袋(100枚)
499税込549
当日出荷


検査の用途に応じて色分けできます。
容量(mL)210仕様混濁マーク有材質紙製グリーン目盛内側目盛付き上径×下径×高さH(mm)Φ73×Φ51×79アズワン品番0-3177-02
1箱(100個)
1,188税込1,307
翌々日出荷