尿袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
246件の「尿袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルキャップ」、「尿パック」、「ドレナージバッグ」などの商品も取り扱っております。
導尿バック ナビス(アズワン)ランキング1位
スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90容量(mL)2000アズワン品番8-3575-01
1箱(10枚)
2,475税込2,723
翌々日出荷

UCバッグⅡ(採尿バッグ) 富士システムズランキング2位
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
5,698税込6,268
当日出荷

プロシェア閉鎖式導尿バック ナビス(アズワン)ランキング3位
付属品ハンガー・ひも・クリップ材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
3,119税込3,431
当日出荷

外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ) コロプラストランキング4位
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き付属品レッグバッグベルト×1セット材質PE(ポリエチレン)チューブ長さ(mm)500mm
1箱(5枚)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンファ閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ) エフスリィーランキング5位
バッグ長を短くすることにより、より低いベッドに装着することが可能。 排尿時に片手で作業できるコックハンドル式。 採尿口は針刺切創防止対策として、ニードルレス採尿ポートを採用。 ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造です。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)(採尿バッグ)340×240容量(mL)2000松吉医科器械コード24-2594-00
1個(2000mL×10枚)
7,740税込8,514
取扱停止中

クリエートメディッククリニー レッグバッグ
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(mm)インレット:500
1箱(10枚)
非課税商品
11,980税込11,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm)240×370(実測値)容量(mL)2000仕様【採尿ポート】有りアズワン品番7-904-01
1箱(10個)
9,198税込10,118
翌々日出荷

天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。
材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500アズワン品番7-4613-01
1箱(5個)
3,798税込4,178
翌々日出荷

レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。 レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。 ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
1式(5枚)
5,298税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

短い天地長と独特なデザイン 低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。 取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。 尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。 フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。 スムーズなエアー抜きが出来ます。 ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL)2500アズワン品番8-7877-01
1箱(5式)
2,198税込2,418
6日以内出荷

低床ベッドでも使用しやすい、天地幅が短い形状です。排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)205×340容量(mL)2000アズワン品番7-4073-01
1箱(10枚)
7,398税込8,138
翌々日出荷

逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL)2000寸法(mm)320×230チューブ長さ(m)1
1式(5枚)
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き付属品レッグバッグベルト×1セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番8-2718-03チューブ長さ(mm)450mm
1箱(10枚)
6,998税込7,698
翌々日出荷

仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番8-2718-04チューブ長さ(mm)900mm
1箱(10枚)
5,298税込5,828
翌々日出荷

脚にセットする採尿バッグで、生活行動への支援を少なくなります。MAX500mlのコンパクト設計です。排尿口はDIBキャップライト採用により尿カスが溜まりづらい構造です。
容量(mL)500アズワン品番64-4011-09
1箱(3セット)
2,998税込3,298
当日出荷

ユーシンメディカルユーシン レッグバッグ
身体装着用の採尿バッグです。付属の固定用ベルトで大腿や下腿に固定できます。チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。ワンタッチコックのため、片手で開閉操作が可能です。
材質採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)320×150容量(mL)500アズワン品番7-8091-01チューブ長さ(mm)600
1箱(10枚)
9,998税込10,998
12日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルケア排液バッグ
イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
寸法(mm)320×230容量(mL)2000チューブ長さ(m)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000008松吉医科器械コード23-6545-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
2,698税込2,968
4日以内出荷

住友ベークライト排液バッグ
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
17,980税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500
1箱(5個)
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)